Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Abdeckband aus Papier, B 30 mm, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98394
Hersteller:
     E iro Group
Herst.-Nr.:
     25130
EAN/GTIN:
     5060288742141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • bestens geeignet für Baubereich, Karosseriebereich, Haushaltsbereich, etc
  • hohe Widerstandsfestigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Hitze
  • ohne Kleberückstände zu entfernen
  • Rollenlänge: 50 m
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Rollen pro Paket:
6
Bedruckbar:
Nein
Abrollgeräusch:
laut
Material:
Papier
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Selbstklebend:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 22,38*
€ 29,70*
Frei Haus
ab € 27,96*
€ 36,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,70*
€ 35,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,53*
€ 35,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,74*
€ 33,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,59*
€ 31,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
1 Paket enthält 10 Rollen (ab € 2,238* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.