3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Alu eloxiert, Betriebstemp. -25°C bis 60°C, Differenzdr. 2-10 bar, G 1/4 (1), G 1/8 (3+5), 230 V, 50 HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen un...
Magnetventil, Typ=CPE18-M1H-3GL-1/4, Alternative (Alias)=163141, Anzahl Wege=3, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2.5 bar, Breite=18 mm, Höhe=57 mm, Länge=94 mm, Nennspannung=24 VDC, Ans...
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Alu eloxiert, Betriebstemp. -25°C bis 60°C, Differenzdr. 2-10 bar, G 1/4 (1), G 1/8 (3+5), 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Loc...
9730000303602400 Wegeventil Elektropneumatisch betätigtes Namur-Ventil Serie 97100 3/2- oder 5/2-Wege-Funktion über Funktionsplatten Ventil schaltet bei Energieausfall in Grundstellung Handhilfsbet...
Magnetventil, Typ=JMVH-5-1/4-B, Alternative (Alias)=19136, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=2 bar, Breite=32 mm, Höhe=88 mm, Länge=53 mm, Nennleistung=2.5 W, Nennspannun...
Magnetventil, Typ=VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1C1, Alternative (Alias)=575503, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=27 mm, Höhe=51 mm, Länge=162 mm, Nennleistung=3...
Magnetventil, Typ=VUVG-L18-M52-MT-G14-1R8L, Alternative (Alias)=8031532, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=300 kPa, Breite=18 mm, Höhe=43 mm, Länge=129 mm, Nennleistung=...
Magnetventil, Typ=CPE18-M1H-5L-1/4, Alternative (Alias)=163142, Anzahl Wege=5, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=3 bar, Breite=18 mm, Höhe=57 mm, Länge=163 mm, Nennspannung=24 VDC, Ansch...
Magnetventil, Typ=MFH-5-1/4, Alternative (Alias)=6211, Anzahl Wege=4, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2.2 bar, Breite=30 mm, Höhe=128 mm, Länge=50 mm, Anschlussart=Solenoid Coil, Gehäu...