Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, G 1/4 (1), G 1/8 (3 + 5), 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103648
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     551.02
EAN/GTIN:
     4047322100472
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Alu eloxiert, Betriebstemp. -25°C bis 60°C, Differenzdr. 2-10 bar, G 1/4 (1), G 1/8 (3+5), 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR.Die Ventile werden mit zwei Adapterplatten geliefert, die jeweils entsprechend der gewünschten Funktion3/2- oder 5/2-Wege einzusetzen sind.Einschalten durch Dauersignal, beim Ausschalten stellt der Druck den Kolben zurück. Handhilfsbetätigung standardmäßig vorhanden.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Anschluss:
G 1/4 (Anschluss 1), G 1/8 (Anschluss 3 und 5)
Gehäuse:
Aluminium, schwarz eloxiert
Differenzdruck min.:
2 bar
Differenzdruck max.:
10 bar
zulässiger statischer Druck max.:
10 bar
DN:
6
Spannung:
24 V DC
Durchfluss:
700 l/min
Dichtmaterial:
NBR und PUR
Medium:
Luft, neutrale Gase (gefiltert)
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose PG 9P, 3 x DIN 46244 / VDE 0580
Ursprungsland:
FR
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.