Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MFH 9857, G1/2 Pneumatik-Magnetventil, Steuer--betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo MFH 9857, G1/2 Pneumatik-Magnetventil, Steuer--betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-1752267
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MFH-3-1/2
EAN/GTIN:
     4052568002046
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = G1/2
Betätigungsart = Steuer-
Serie = MFH
Anzahl der Anschlüsse = 3
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 3700l/min
Betriebsdruck min. = 1.5bar
Betriebstemperatur min. = -5°C
Standardgewinde = G

Pneumatisches Magnetventil von Festo, 3/2, G 1/2-Gewinde - Serie MFH - MFH-3-1/2 Dieses Festo 3/2-Vorsteuerventil verwendet eine integrierte Magnetspule Coil zur Steuerung des Druckluftflusses in einem pneumatischen System. Er hat eine maximale Durchflussmenge von 3700 l/min und einen Betriebsdruckbereich von 1,5 bis 8 bar. Das Aluminiumdruckgussgehäuse bietet eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit, um eine lange Produktlebensdauer zu gewährleisten. Sie können dieses Produkt in einer Vielzahl von Automatisierungs- und Steuerungsanwendungen wie automatischen Bewässerungssystemen, Zentralheizung oder Brauanlagen verwenden. Eigenschaften und Vorteile • Vorsteuerung • G1/2-Anschlussgewinde • 3 Anschlüsse • 2 Stellungen • Ventilfunktion von 3/2, Öffner • Maximale Durchflussmenge von 3700 l/min • Betriebstemperaturbereich von -5 °C bis +40 °C. Bereichsinformationen • Die Serie MFH ist die Serie von Magnet-/Pneumatikventilen von Festo, die für alle industriellen Anforderungen entwickelt wurden • umfasst robuste und zuverlässige Komponenten mit einer langen Lebensdauer • Ventile können elektrisch oder pneumatisch betätigt werden • Option für interne oder externe Luftvorsteuerung • Rohrgewinde in den Größen G 1/8, G 1/4, G 1/2 und G 3/4 • 3/2- und 5/2-Wege-Ventile erhältlichZertifizierungen• ISO8573-1:2010 • UL-Zulassung • Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
G1/2
Betätigungsart:
Steuer-
Serie:
MFH
Anzahl der Anschlüsse:
3
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
3700l/min
Betriebsdruck min.:
1.5bar
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1752267, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, MFH312, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,58*
€ 178,48*
2 Tage
147
€ 5,90*
ab € 173,67*
€ 199,70*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 185,95*
€ 212,41*
Frei Haus
ab € 187,73*
€ 215,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 237,89*
€ 279,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,71*
€ 328,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,78*
€ 302,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,89*
€ 283,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762114
ab € 165,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.