Magnetventil, Typ=VUVS-L30-M52-MD-G38-F8-1C1, Alternative (Alias)=575604, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=31 mm, Höhe=57 mm, Länge=181 mm, Nennleistung=3...
Magnetventil, Typ=VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1C1, Alternative (Alias)=575596, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=31 mm, Höhe=57 mm, Länge=181 mm, Nennleistung=3...
Magnetventil, Typ=CPE24-M1H-5LS-3/8, Alternative (Alias)=163170, Anzahl Wege=5, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=3 bar, Breite=24 mm, Höhe=62 mm, Länge=190 mm, Nennspannung=24 VDC, Ansc...
Magnetventil, Typ=VUVG-L10-M52-RT-M5-1R8L, Alternative (Alias)=572634, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=10 mm, Höhe=33 mm, Länge=87 mm, Nennleistung=1 W...
Magnetventil, Typ=VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-S, Alternative (Alias)=8042547, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=10 mm, Höhe=34 mm, Länge=76 mm, Nennleistung...
Magnetventil, Typ=VUVG-L10-B52-T-M7-1R8L, Alternative (Alias)=574222, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=10 mm, Höhe=33 mm, Länge=87 mm, Nennleistung=1 W,...
Magnetventil, Typ=VUVG-L10-M52-RT-M7-1R8L, Alternative (Alias)=574221, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=10 mm, Höhe=33 mm, Länge=87 mm, Nennleistung=1 W...
Magnetventil, Typ=CPE10-M1BH-5L-M7, Alternative (Alias)=196927, Anzahl Wege=5, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=3 bar, Breite=10 mm, Höhe=35 mm, Länge=86.8 mm, Nennspannung=24 VDC, Ansc...
Magnetventil, Typ=CPE10-M1BH-5L-QS-6, Alternative (Alias)=196883, Anzahl Wege=5, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=3 bar, Breite=10 mm, Höhe=66.2 mm, Länge=86.8 mm, Nennspannung=24 VDC, ...