Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820038102 0820038102 (WV02-5/2AS-024DC) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie WV02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000501
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820038102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
0820038102 0820038102 (WV02-5/2AS-024DC) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie WV02
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
500 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
WV02-5/2AS-024DC
Gewicht:
0,115 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
84
1
€ 5,90*
ab € 86,26*
€ 106,13*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 94,96*
€ 128,28*
1
Frei Haus
ab € 104,94*
€ 131,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,13*
€ 126,2947
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,79*
€ 123,5101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,52*
€ 118,4288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,17*
€ 116,8223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,26*
€ 102,6494
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.