| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30168419 Herst.-Nr.: CPE18-M1H-5L-1/4 EAN/GTIN: 4052568133078 |
| | |
|
| | |
| Magnetventil, Typ=CPE18-M1H-5L-1/4, Alternative (Alias)=163142, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=3 bar, Breite=18 mm, Höhe=57 mm, Länge=163 mm, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Pins, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G 1/4", Serien=CPE18, Valve Configuration=5/2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Hydraulik Magnetventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,71* | € 119,66* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,08* | € 133,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,71* | € 136,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 125,82* | € 147,51* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,62* | € 165,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|