Magnetventil, Typ=JMFH-5-1/8-B, Alternative (Alias)=30486, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=2 bar, Breite=26 mm, Höhe=77 mm, Länge=47 mm, Anschlussart=Solenoid Coil, Geh...
5/2-Wegeventil, beidseitig pneumatisch, bistabil, G 1/2, DN 15, Betriebsdr. 2,5 bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee Se...
Magnetventil, Typ=VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1, Alternative (Alias)=575264, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=21 mm, Höhe=40 mm, Länge=141 mm, Nennleistung=2...
5/2-Wegeventil, beidseitig pneumatisch, bistabil, G 1/4, DN 7,5, Betriebsdr. 2,5 bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee S...
Magnetventil, Typ=VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S, Alternative (Alias)=8042563, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=14 mm, Höhe=35 mm, Länge=96 mm, Nennleistun...
Magnetventil, Typ=VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-S, Alternative (Alias)=8042564, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=14 mm, Höhe=35 mm, Länge=119 mm, Nennleistun...
Magnetventil, Typ=VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S, Alternative (Alias)=8043215, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=21 mm, Höhe=29 mm, Länge=160 mm, Nennleistung...
Magnetventil, Typ=VUVG-L14-M52-AT-G18-1R8L, Alternative (Alias)=574229, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=14 mm, Höhe=35 mm, Länge=107 mm, Nennleistung=1...
Magnetventil, Typ=CPE14-M1BH-5L-1/8, Alternative (Alias)=196941, Anzahl Wege=5, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=3 bar, Breite=14 mm, Höhe=40.3 mm, Länge=101.5 mm, Nennspannung=24 VDC, ...
5/2-Wegeventil, einseitig pneumatisch, monostabil, G 1/2, DN 15, Betriebsdr. 2,5 bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee S...
5/2-Wegeventil, einseitig pneumatisch, monostabil, G 1/4, DN 7,5, Betriebsdr. 2,5 bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee ...
Magnetventil, Typ=MFH-5-3/8-B, Alternative (Alias)=19705, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=2.5 bar, Breite=40 mm, Höhe=100 mm, Länge=70 mm, Anschlussart=Solenoid Coil, G...