5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, bistabil, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 750l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, bistabil, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 1300l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, monostabil, G 1/2, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 2000l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, monostabil, G 3/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 1500l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, bistabil, G 1/2, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 2000l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, bistabil, G 3/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 1500l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70°C, Arbeitsdruck 1,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50Hz3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung mit ...
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70°C, Arbeitsdruck 1,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DC3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung mit Fede...
5/2-Wegeventil, beids.elektromagnetisch, bistabil, G1/2, 230V,50 Hz, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee...
5/2-Wegeventil, beids.elektromagnetisch, bistabil, G1/4, 230V,50 Hz, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee...