Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2623000303002400 5/2-Wegeventil Monostabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 2623000303002400 5/2-Wegeventil Monostabil
Bild für 2623000303002400 5/2-Wegeventil Monostabil
Herstellerlogo für 2623000303002400 5/2-Wegeventil Monostabil
Schaltzeichen für 2623000303002400 5/2-Wegeventil Monostabil
Artikel-Nr.:
     4065-70000426
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     2623000303002400
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 2623000303002400 5/2-Wegeventil Monostabil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
2623000303002400 5/2-Wegeventil Monostabil 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege indirekt elektromagnetisch betätigtes Kolbenschieberventil Serie 26230, 80107 Direkte Durchströmung. hoher Durchflusswert Mit Handhilfsbetötigung Kompakte Bauweise Leicht austauschbares Magnetsystem Servicefreundlich und wartungsfrei Ventile und Magnete mit EX-Zulassung nach ATEX-Kategorien. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24VDC
Nennweite:
6 mm
Anschluss:
G1/4
Funktion:
5/2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 190,80*
€ 221,56*
Lager 4065
68
Frei Haus
ab € 192,73*
€ 223,18*
Frei Haus
ab € 212,51*
€ 254,96*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,69*
€ 263,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.