Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VUVS 8043218, G1/4 Magnetventil 24V dc, Magnet/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo VUVS 8043218, G1/4 Magnetventil 24V dc, Magnet/Feder-betätigt
Festo VUVS 8043218, G1/4 Magnetventil 24V dc, Magnet/Feder-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-1215898
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S
EAN/GTIN:
     4052568287139
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = VUVS
Montageart = Inline
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Durchflussrate max. = 1000l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 3.3W
Betriebsdruck min. = 1.5bar
Betriebstemperatur min. = -5°C
Standardgewinde = G

VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S - 5/2-Wege-MagnetventilInline-Ventil - entwickelt für den Einsatz ohne pneumatische Verbindung. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen ausgestattet werden. Kolbenschieber mit Dichtring-Konstruktionsprinzip 5/2-polige monostabile Ventilfunktion Interne, vorgesteuerte Druckluftversorgung Pneumatischer Anschluss mit G1/4-Gewinde
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
VUVS
Montageart:
Inline
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Durchflussrate max.:
1000l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
3.3W
Betriebsdruck min.:
1.5bar
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1215898, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VUVSLK25M52ADG141B2S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,08*
€ 39,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,18*
€ 41,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,08*
€ 53,82*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 58,25*
€ 75,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9076387
ab € 115,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.