Abzweigkasten Abox Pro XT SL-4²Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 4mm², Ui=450V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagme...
Gelgefüllte Verteilerdose Fox Box umlaufende Kammer gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel (Verwendung im Innenbereich ohne Gel), mit 5 Kabelverschraubungen für Kabel mit einem Durc...
Abzweigkasten Abox Pro XT-10²Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 10mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmem...
Abmessungen L x B x H = 70 x 104 x 104mm Material = Polycarbonat Länge = 70mm Breite = 104mm Höhe = 104mm Schutzart = IP68 Anzahl der Anschlüsse = 5 Farbe = Grau Serie = WP
Abmessungen L x B x H = 62 x 93 x 93mm Material = Polycarbonat Länge = 62mm Breite = 93mm Höhe = 93mm Schutzart = IP68 Anzahl der Anschlüsse = 5 Farbe = Grau Serie = WP
Abmessungen L x B x H = 70 x 104 x 104mm Material = Polycarbonat Länge = 70mm Breite = 104mm Höhe = 104mm Schutzart = IP68 Anzahl der Anschlüsse = 5 Farbe = Schwarz Serie = WP
Abmessungen L x B x H = 62 x 93 x 93mm Material = Polycarbonat Länge = 62mm Breite = 93mm Höhe = 93mm Schutzart = IP68 Anzahl der Anschlüsse = 5 Farbe = Grau Serie = WP
Abmessungen L x B x H = 62 x 93 x 93mm Material = Polycarbonat Länge = 62mm Breite = 93mm Höhe = 93mm Schutzart = IP68 Anzahl der Anschlüsse = 5 Farbe = Schwarz Serie = WP
Abmessungen L x B x H = 77 x 130 x 130mm Material = Polycarbonat Länge = 77mm Breite = 130mm Höhe = 130mm Schutzart = IP68 Anzahl der Anschlüsse = 5 Farbe = Grau Serie = WP
Abmessungen L x B x H = 62 x 93 x 93mm Material = Polycarbonat Länge = 62mm Breite = 93mm Höhe = 93mm Schutzart = IP68 Anzahl der Anschlüsse = 5 Farbe = Schwarz Serie = WP
Abzweigkasten COMBIIP68SET1010/5LGCOMBI-Kasten kombiniert mit einem zwei Komponenten Silikongel. Die Vergusstechnik sorgt für hohe Lebensdauer auch bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung. Die Misc...
Abmessungen L x B x H = 77 x 130 x 130mm Material = Polycarbonat Länge = 77mm Breite = 130mm Höhe = 130mm Schutzart = IP68 Anzahl der Anschlüsse = 5 Farbe = Schwarz Serie = WP