Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten COMBIIP68SET1010/5LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigkasten COMBIIP68SET1010/5LG
Abzweigkasten COMBIIP68SET1010/5LG
Artikel-Nr.:
     3517I-15896366
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066636
EAN/GTIN:
     4007685035934
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigkasten COMBIIP68SET1010/5LG

COMBI-Kasten kombiniert mit einem zwei Komponenten Silikongel. Die Vergusstechnik sorgt für hohe Lebensdauer auch bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung. Die Mischbeuteltechnik ermöglicht professionelles und sauberes Anmischen der Vergussmasse ohne Fehlmengen sowie das saubere und direkte Vergiessen in den bestückten Kasten. Ideal für Hafenanlagen und Werften, Waschstrassen und †anlagen, Tunnel, Flutgebiete sowie allgemeine Umgebungen mit anhaltender Feuchtigkeitseinwirkung.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Bestückung:
Klemme
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip68, abox, wiska abzweigdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,63*
€ 130,78*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,1286*
€ 131,3786*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,0271*
€ 135,9271*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.