Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENSEL WP Polycarbonat Klemmenkasten Schwarz IP68, BxTxH 62mm x 93mm x 93mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765405
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     WP 0202 B
EAN/GTIN:
     4012591123521
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 62 x 93 x 93mm
Material = Polycarbonat
Länge = 62mm
Breite = 93mm
Höhe = 93mm
Schutzart = IP68
Anzahl der Anschlüsse = 5
Farbe = Schwarz
Serie = WP
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
62 x 93 x 93mm
Material:
Polycarbonat
Länge:
62mm
Breite:
93mm
Höhe:
93mm
Schutzart:
IP68
Anzahl der Anschlüsse:
5
Farbe:
Schwarz
Serie:
WP
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, hensel aufputz abzweigdose, abox, hensel abox, 2765405, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, HENSEL, WP0202B, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,82*
€ 38,07*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 29,02*
€ 38,60*
€ 5,46*
ab € 29,68*
€ 39,17*
€ 3,90*
ab € 30,17*
€ 39,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,61*
€ 83,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.