Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 10mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembranen, M20/M25/M32, (2 rücks...
Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=450V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembranen, M20, (1 rückseitig, ...
Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembranen, M20, (1 rückseitig, ...
Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 4mm², Ui=450V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembranen, M20/M25, (1 rückseitig...
Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 4mm², Ui=450V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembranen, M20/M25, (2 rückseitig...
Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 4mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembranen, M20/M25, (1 rückseitig...
Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 6mm², Ui=450V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembranen, M20/M25/M32, (2 rückse...
Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 6mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembranen, M20/M25, (2 rückseitig...
Zwei-Komponenten-Vergussmasse Aquasit im Aluminiumbeutel, zum Verfüllen von Kabelabzweigkästen in Außenbereichen mit extrem hoher und langanhaltender Feuchtigkeit. Auch einsetzbar bei mechanischem ...
Gelgefüllte Verbindungsdose READY BOX 120 IP68 mit 4 Kabeleinführungen M25x1,5 Diese gelgefüllten Verbindungselemente sind ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt halt...
Boxexpert BXPJSGH687-1 Abzweigdose (L x B x H) 35 x 126 x 93 mm 1 St. BOXEXPERT Verteilerdose wasserdicht 5-polig Serie Hanse-ERD Diese Muffe für Erdkabel ist eine hochwertige Verbindungsdose mit f...
Gelgefüllte Verbindungsdose READY BOX 90 IP68 mit 3 Kabeleinführungen M25x1,5 Diese gelgefüllten Verbindungselemente sind ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltb...
EGB Verbindungsdose IP68, 3polig M20, Kunststoff, mit Schraubklemmen, für ortsfeste Verlegung, mit 2 Dichtringen, geeignet für Kabel Ø4,0 - Ø8,0mm oder Ø7,0 - Ø12mm,Verschraubungskappe mit Verriege...
Die 5-polige wasserdichte Verteilerdose von Boxexpert ist ein erstklassiges Gehäuse, das für den Einsatz in Außenbereichen (z.B. im Garten), Feuchträumen (wie Keller, Badezimmer, Garage), unter Was...