Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENSEL WP Polycarbonat Klemmenkasten Grau IP68, BxTxH 70mm x 104mm x 104mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765409
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     WP 0404 G
EAN/GTIN:
     4012591123552
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 70 x 104 x 104mm
Material = Polycarbonat
Länge = 70mm
Breite = 104mm
Höhe = 104mm
Schutzart = IP68
Anzahl der Anschlüsse = 5
Farbe = Grau
Serie = WP
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
70 x 104 x 104mm
Material:
Polycarbonat
Länge:
70mm
Breite:
104mm
Höhe:
104mm
Schutzart:
IP68
Anzahl der Anschlüsse:
5
Farbe:
Grau
Serie:
WP
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, hensel aufputz abzweigdose, abox, hensel abox, 2765409, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, HENSEL, WP0404G, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,18*
€ 46,20*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,39*
€ 46,24*
1 Tag
10
€ 4,98*
ab € 36,09*
€ 47,42*
€ 5,46*
ab € 36,37*
€ 47,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,90*
€ 94,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,15*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,00*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.