Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENSEL WP Polycarbonat Klemmenkasten Schwarz IP68, BxTxH 77mm x 130mm x 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765413
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     WP 0606 B
EAN/GTIN:
     4012591123606
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 77 x 130 x 130mm
Material = Polycarbonat
Länge = 77mm
Breite = 130mm
Höhe = 130mm
Schutzart = IP68
Anzahl der Anschlüsse = 5
Farbe = Schwarz
Serie = WP
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
77 x 130 x 130mm
Material:
Polycarbonat
Länge:
77mm
Breite:
130mm
Höhe:
130mm
Schutzart:
IP68
Anzahl der Anschlüsse:
5
Farbe:
Schwarz
Serie:
WP
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, hensel abzweigdose ip 68, abox, hensel abox, 2765413, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, HENSEL, WP0606B, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,12*
€ 62,76*
€ 5,46*
ab € 49,35*
€ 64,48*
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 65,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,15*
€ 66,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 93,56*
€ 119,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 32
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.