| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829145280 Herst.-Nr.: 84063 EAN/GTIN: 4011459840631 |
| |
|
| | |
| Gelgefüllte Verteilerdose Fox Box umlaufende Kammer gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel (Verwendung im Innenbereich ohne Gel), mit 5 Kabelverschraubungen für Kabel mit einem Durchmesser 6-18mm, zum Verbinden von starren oder flexiblen Drähten, geeignet für den Einsatz in Freiluft, Erdreich, unter Wasser und Innenräumen, geprüft nach DIN EN 50393, Einführbereich wird vollständig durch Gel abgedeckt, jederzeit wieder zugänglich durch Schnappverschluss, sofort gebrauchsfertig, Verlegetemperatur -40°C bis +50°C, Betriebstemperatur +90°C, halogenfrei und UV-beständig, IP68/IP69K
6-18mm 130x170x45mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,61* | € 53,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,42* | € 53,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,36* | € 54,09* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,15* | € 56,45* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,10* | € 107,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|