Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYLEC THK.209.44 ABZWEIGDOSE, 4POL, 32A, IP68, TEEBOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363964
Hersteller:
     Hylec
Herst.-Nr.:
     THK.209.44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
IP-Schutzart: IP68
  • Polzahl: 4
  • Produktpalette: TH209 TeeBox
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip68, abox, Abzweig, Anschlussdosen, Elektrotechnik, HYLEC, THK.209.44, 2363964, 236-3964
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,35*
    € 67,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,18*
    € 64,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,09*
    € 48,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,57*
    € 43,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,23*
    € 43,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,88*
    € 39,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,52*
    € 35,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,93*
    € 34,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.