Die Universal Box CG kombiniert die Vorteile einer Verbindungs- und Abzweigdose mit denen einer professionellen Gie?harzgarnitur. Sie ist universell verwendbar zur Realisierung komplexer elektrisch...
Die 6-polige wasserdichte Abzweigdose mit der Schutzart IP68 ist ein hochwertiges und geprüftes Gehäuse, das sich ideal für den Einsatz in Außenbereichen wie dem Garten, Feuchträumen, unter Wasser ...
BEGA Verteilerdose 70730 aus Kunststoff fur den Einbau ins Erdreich. Vergussmasse: 2-Komponenten-Kohlenwasserstoffharz 275 ml. Mit sieben Leitungseinfuhrungen mit Einsteckdichtungen fur Kabel ? 5 -...
Die Universal Box EG kombiniert die Vorteile einer Verbindungs- und Abzweigdose mit denen einer professionellen Gießharzgarnitur. Sie ist universell verwendbar zur Realisierung komplexer elektrisch...
Die Universal Box CG kombiniert die Vorteile einer Verbindungs- und Abzweigdose mit denen einer professionellen Gie?harzgarnitur. Sie ist universell verwendbar zur Realisierung komplexer elektrisch...
Abzweigdose, Typ=4691795, Kabeldurchmesser max.=32 mm, Kabeldurchmesser min.=26.5 mm, Nennspannung=450 V, Nennstrom=32 A, Pole=3, Abschlussmethode=Schraubanschluss, Anschlussdosentyp=1 x 3 Verteile...
Abzweigkasten Abox Pro XT SL-6²Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 6mm², Ui=450V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagme...
Abzweigkasten Abox Pro XT SLK-2,5²Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=450V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Aussch...
Kabelabzweigkasten 110x110x66mm IP68 Combi SET 607COMBI-Kasten kombiniert mit einem zwei Komponenten Silikongel. Die Vergusstechnik sorgt für hohe Lebensdauer auch bei dauerhafter Feuchtigkeitseinw...
Abzweigkasten Abox Pro XT-6²Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 6mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembr...
Wiska 10060457 Abzweigkasten mit Vergussmasse (L x B x H) 85 x 85 x 51mm Grau IP68 1 Set IP68 bis 1,5 bar (170 h) Combi-Kabelabzweigkasten mit Silikongel Vergussmasse im praktischen Mischbeutel. Mi...