Boxexpert BXPJSGH687-3 Abzweigdose (L x B x H) 35 x 112 x 93 mm 1 St. BOXEXPERT Verteilerdose wasserdicht 5-polig Serie Hanse-ERD Die 5-polige wasserdichte Verteilerdose von Boxexpert ist ein erstk...
Boxexpert BXPJSGH687-5 Abzweigdose (L x B x H) 35 x 112 x 93 mm 1 St. BOXEXPERT Verteilerdose wasserdicht 6-polig Serie Hanse-ERD Die 6-polige wasserdichte Abzweigdose mit der Schutzart IP68 ist ei...
Boxexpert BXPJSGH687-6 Abzweigdose (L x B x H) 35 x 112 x 93 mm 1 St. BOXEXPERT Verteilerdose wasserdicht 7-polig Serie Hanse-ERD Die Verteilerdose mit 7-poligem Anschluss und der Schutzart IP68 is...
Abzweigdose, Grösse 1, Typ=207-1331, Aussenmass Breite=33.6 mm, Aussenmass Höhe=17.8 mm, Aussenmass Tiefe=32 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabelzuführungen=-9...
Abzweigkasten Abox Pro XT SLK-4²Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 4mm², Ui=450V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagm...