Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENSEL WP Polycarbonat Klemmenkasten Schwarz IP68, BxTxH 62mm x 93mm x 93mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765408
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     WP 0402 B
EAN/GTIN:
     4012591123545
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 62 x 93 x 93mm
Material = Polycarbonat
Länge = 62mm
Breite = 93mm
Höhe = 93mm
Schutzart = IP68
Anzahl der Anschlüsse = 5
Farbe = Schwarz
Serie = WP
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
62 x 93 x 93mm
Material:
Polycarbonat
Länge:
62mm
Breite:
93mm
Höhe:
93mm
Schutzart:
IP68
Anzahl der Anschlüsse:
5
Farbe:
Schwarz
Serie:
WP
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, hensel aufputz abzweigdose, abox, hensel abox, 2765408, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, HENSEL, WP0402B, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,76*
€ 45,92*
€ 5,46*
ab € 35,87*
€ 47,28*
€ 3,90*
ab € 36,75*
€ 48,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,26*
€ 48,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,42*
€ 94,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 20
ab € 1,99*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.