Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpmaschine CM 25-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpmaschine CM 25-1
Crimpmaschine CM 25-1
Modell CM 25-1 – Crimpmaschine für universellen Einsatz mit Schutzvorrichtung
Pneumatische Crimpmaschinen CM 25
Drehbarkeit der Gesenke
Feineinstellung des Crimpmaßes
Zähler für Crimpverbindungen
Crimpmaschine CM 25-1
Crimpmaschine CM 25-1
Crimpmaschine CM 25-1
Artikel-Nr.:
     CK77V-636025-1
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     636025-1
EAN/GTIN:
     4049002034305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpautomat
Crimpmaschine
rennsteig crimpmaschine
crimpautomat
  • kompaktes, wartungsfreies Tischgerät in verschiedenen Ausführungen
  • Hand- oder Fußauslösung
  • Füße höhenverstellbar
  • durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien
  • Crimpmaschine für universellen Einsatz
  • Hubstellung 6 - Arbeiten ohne Schutzvorrichtung
  • Hubstellung 14 - mit automatisch schließender Schutzvorrichtung
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
636 025-1
EAN:
4049002034305
Gewicht:
33.500 g
Abmessung:
325 x 280 x 500 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.870,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.991,86*
€ 3.560,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.970,59*
€ 3.535,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.907,42*
€ 3.459,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.876,38*
€ 3.422,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.870,38*
€ 3.415,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
62409030
ab € 43,06*
Zubehör
Rennsteig
624090-530
ab € 153,72*
Zubehör
Rennsteig
624090-130
ab € 76,77*
Zubehör
Rennsteig
62409130
ab € 43,02*
Zubehör
Rennsteig
624119430
ab € 93,88*
Zubehör
Rennsteig
624138430
ab € 93,98*
Zubehör
Rennsteig
62466730
ab € 98,41*
Zubehör
Rennsteig
62404530
ab € 67,17*
Zubehör
Rennsteig
62405030
ab € 64,31*
Zubehör
Rennsteig
62474230
ab € 129,34*
Zubehör
Rennsteig
62407130
ab € 98,42*
Zubehör
Rennsteig
62407230
ab € 96,53*
Zubehör
Rennsteig
624074301
ab € 204,13*
Zubehör
Rennsteig
62407930
ab € 131,54*
Zubehör
Rennsteig
62407330
ab € 93,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.