Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Flachstecker 0,1 - 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für Flachstecker 0,1 - 2,5 mm²
Crimpeinsatz für Flachstecker 0,1 - 2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     245Z-RENNSTEIGR62404530
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     62404530
EAN/GTIN:
     4049002014239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 045 3 0
EAN:
4049002014239
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
4
Kapazität:
0,1 – 0,25 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm²
Verbinder:
Flachstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
31 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 64,50*
€ 84,49*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 67,08*
€ 84,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 108,38*
2 Tage
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 88,24*
€ 109,56*
7 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,69*
€ 175,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 975,15*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 972,42*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 974,07*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,59*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 73,01*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.866,98*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.709,93*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.708,42*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.233,60*
Zubehör
Rennsteig
624045001
ab € 31,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.