Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,25 - 6,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,25 - 6,0 mm²
Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,25 - 6,0 mm²
Artikel-Nr.:
     6922-16961-D44-R624 090 3 0
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     62409030
EAN/GTIN:
     4049002014598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 090 3 0
EAN:
4049002014598
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
5
Kapazität:
0,25 – 0,75 mm² / 1,0 – 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm²
Verbinder:
Aderendhülsen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,83*
€ 56,16*
30 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 43,01*
€ 57,17*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,85*
€ 69,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,78*
€ 82,31*
1 Tag
5
pro Satz
€ 14,99*
ab € 65,46*
€ 83,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 974,13*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 975,35*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 974,45*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,92*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 75,05*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.870,91*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.716,43*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.713,20*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.240,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.