Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Flachstecker und rechte Fahnenstecker 0,5 - 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für Flachstecker und rechte Fahnenstecker 0,5 - 2,5 mm²
Crimpeinsatz für Flachstecker und rechte Fahnenstecker 0,5 - 2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     6922-16961-D44-R624 742 3 0
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     62474230
EAN/GTIN:
     4049002019197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 742 3 0
EAN:
4049002019197
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
3
Kapazität:
0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,25 – 2,5 mm²
Verbinder:
Flachstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,50*
€ 155,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,72*
€ 177,51*
99 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,13*
€ 179,27*
31 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,28*
€ 188,89*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 170,08*
€ 206,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 991,48*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 993,92*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 992,91*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 70,35*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 74,15*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.849,97*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.853,73*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.853,57*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.343,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.