Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für D-Sub-Stecker 0,03 - 0,56 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für D-Sub-Stecker 0,03 - 0,56 mm²
Crimpeinsatz für D-Sub-Stecker 0,03 - 0,56 mm²
Artikel-Nr.:
     381-R-624 667 3 0
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     62466730
EAN/GTIN:
     4049002022968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 667 3 0
EAN:
4049002022968
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
3
Kapazität:
0,03 – 0,09 mm² / 0,2 – 0,56 mm² / 0,08 – 0,2 mm²
Verbinder:
gerollte und gestanzte Kontakte
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 381
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,23*
€ 120,71*
31 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 93,15*
€ 120,71*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 117,91*
€ 146,04*
48 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 142,97*
€ 173,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,69*
€ 187,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 381
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 381
Versand: Lager 381
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 28,50*
€ 7,50*
ab € 57,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 381
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 975,15*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 972,42*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 974,07*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,59*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 73,01*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.866,98*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.709,93*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.708,42*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.233,60*
Zubehör
Rennsteig
624667001
ab € 75,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.