Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,25 - 6,0 mm², Pressbreite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,25 - 6,0 mm², Pressbreite 20 mm
Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,25 - 6,0 mm², Pressbreite 20 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-624090-530
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624090-530
EAN/GTIN:
     4049002112560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
aderendhülsen crimpeinsatz rennstei...
rennsteig crimpeinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 090-5 3 0
EAN:
4049002112560
Anzahl der Nester:
5
Kapazität:
0,25 – 0,75 mm² / 1,0 – 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm²
Verbinder:
Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe: aderendhülsen crimpeinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 975,15*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 972,42*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 974,07*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,59*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 74,76*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.866,97*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.708,42*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.233,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.