Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte 0,14 - 4,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte 0,14 - 4,0 mm²
Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte 0,14 - 4,0 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-62407130
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     62407130
EAN/GTIN:
     4049002014482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
rennsteig crimpeinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 071 3 0
EAN:
4049002014482
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
4
Kapazität:
0,14 – 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm²
Verbinder:
gedrehte Kontakte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 975,15*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 972,42*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 974,07*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,59*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 73,01*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.866,98*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.708,42*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.233,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.