Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²
Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     245Z-RENNSTEIGR624090-130
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624090-130
EAN/GTIN:
     4049002028625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 090-1 3 0
EAN:
4049002028625
Gewicht:
40 g
Anzahl der Nester:
3
Kapazität:
0,5 – 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm²
Verbinder:
Aderendhülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
30 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 76,43*
€ 95,47*
107 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,10*
€ 95,48*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 112,53*
€ 138,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,84*
€ 149,62*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 975,15*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 972,42*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 974,07*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,64*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 74,76*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.866,97*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.714,99*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.708,42*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.233,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.