Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Aderendhülsen 10,0 / 16,0 / 25,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für Aderendhülsen 10,0 / 16,0 / 25,0 mm²
Crimpeinsatz für Aderendhülsen 10,0 / 16,0 / 25,0 mm²
Artikel-Nr.:
     245Z-RENNSTEIGR62409130
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     62409130
EAN/GTIN:
     4049002014628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 091 3 0
EAN:
4049002014628
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
3
Kapazität:
25,0 mm² / 16,0 mm² / 10,0 mm²
Verbinder:
Aderendhülsen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
30 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 43,09*
€ 55,90*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,99*
€ 55,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,42*
€ 57,69*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,52*
€ 68,26*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 65,45*
€ 82,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 968,38*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 974,21*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 973,97*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 69,39*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 75,00*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.877,69*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.714,99*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.708,30*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.232,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.