Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte 1,5 - 6,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte 1,5 - 6,0 mm²
Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte 1,5 - 6,0 mm²
Artikel-Nr.:
     6922-16961-D44-R624 072 3 0
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     62407230
EAN/GTIN:
     4049002014529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
rennsteig crimpeinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 072 3 0
EAN:
4049002014529
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
4
Kapazität:
1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm²
Verbinder:
gedrehte Kontakte
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,24*
€ 118,26*
31 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 95,72*
€ 123,29*
108 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,01*
€ 125,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,48*
€ 135,29*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 122,64*
€ 151,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 975,15*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 972,42*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 974,07*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,59*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 73,01*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.866,98*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.709,93*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.708,42*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.233,60*
Zubehör
Rennsteig
624072001
ab € 51,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.