Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Systemzange PEW 12, brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimp-Systemzange PEW 12, brüniert
Crimp-Systemzange PEW 12, brüniert
Mit geringer Handkraft wird eine große Crimpkraft erzeugt (Verhältnis 1:30). Die parallele Crimpbackenzustellung garantiert ein optimales Crimpergebnis.
Artikel-Nr.:
     CK77V-6240003
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6240003
EAN/GTIN:
     4049002014000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
  • Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterinnenquerschnitt von 0,08 – 50 mm²
  • garantiert exakte, lötfreie, elektrische Verbindungen
  • parallele Crimpbackenzustellung
  • optimale Hebelübersetzung
  • gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage
  • Ein- und Zweihandbedienung möglich
  • vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 000 3
EAN:
4049002014000
Gewicht:
620 g
Abmessung:
200 mm
Ausführung:
brüniert
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
6241013
ab € 89,04*
Zubehör
Rennsteig
62400430
ab € 154,47*
Zubehör
Rennsteig
62400630
ab € 154,90*
Zubehör
Rennsteig
62409030
ab € 42,78*
Zubehör
Rennsteig
624090-530
ab € 154,04*
Zubehör
Rennsteig
624090-130
ab € 76,67*
Zubehör
Rennsteig
62409130
ab € 42,97*
Zubehör
Rennsteig
624096-330
ab € 162,71*
Zubehör
Rennsteig
624096-230
ab € 163,98*
Zubehör
Rennsteig
624096-130
ab € 164,19*
Zubehör
Rennsteig
62409230
ab € 66,69*
Zubehör
Rennsteig
624119430
ab € 93,22*
Zubehör
Rennsteig
624138430
ab € 93,50*
Zubehör
Rennsteig
62466730
ab € 97,63*
Zubehör
Rennsteig
62404530
ab € 67,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.