Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Aderendhülsen 35,0 / 50,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für Aderendhülsen 35,0 / 50,0 mm²
Crimpeinsatz für Aderendhülsen 35,0 / 50,0 mm²
Artikel-Nr.:
     6922-16961-D44-R624 092 3 0
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     62409230
EAN/GTIN:
     4049002014659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 092 3 0
EAN:
4049002014659
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
2
Kapazität:
50,0 mm² / 35,0 mm²
Verbinder:
Aderendhülsen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,04*
€ 83,78*
30 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 64,96*
€ 84,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,71*
€ 92,86*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 83,76*
€ 103,93*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 104,57*
€ 128,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 972,94*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 972,29*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 976,90*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,78*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 72,89*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.864,77*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.704,03*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.708,07*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.224,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.