Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Systemzange PEW 12 im Kunststoffkoffer, brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimp-Systemzange PEW 12 im Kunststoffkoffer, brüniert
Crimp-Systemzange PEW 12 im Kunststoffkoffer, brüniert
Artikel-Nr.:
     CK77V-6241013
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6241013
EAN/GTIN:
     4049002016172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
crimp-systemzange rennsteig
crimp systemzange
  • Kunststoffkoffer enthält:
  • PEW 12 ohne Crimpeinsatz und ohne Kontaktaufnahme
  • Montagezubehör
  • kann mit bis zu 7 Crimpeinsätzen und 4 Positionierhilfen bestückt werden
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 101 3
EAN:
4049002016172
Gewicht:
1.030 g
Abmessung:
265 x 220 x 50 mm
Ausführung:
brüniert
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 77,68*
Zubehör
Rennsteig
624400983
ab € 54,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.