Mit Presszangen lötfreie, elektrische Verbindungen herstellen
Die Presszange gehört wie die Abisolierzange, Dreifachzange, Elektronikzange und Kabelbinderzange zu den
Kabelzangen. Mit der Presszange kann man jedoch wegen der sehr speziellen Ausformung des Zangenkopfes nicht nur lötfreie, elektrische Verbindungen herstellen, sondern auch
crimpen oder Kabelschuhe bzw. Aderendhülsen an Kabeln befestigen.
Die Pressform
Die Pressform lässt sich erkennen, wenn man im Verhältnis zur Werkzeuglängsachse von vorne auf die Ausgestaltung der Zangenbacken schaut. Die Form deren Querschnittes bildet die Pressform, wobei die Backen wie bei der Trapezpressung in einander greifen oder sich wie bei der Sechskantpressung für den Querschnitt zu dieser Form ergänzen. Man hat meist die Auswahl zwischen – hier nach Häufigkeit der Produkte sortiert – folgenden Pressformen:
- die Universalform, die für wechselnde Pressformeinsätze vorgesehen ist,
- die Sechskant- oder Hexagonalform für Rohrkabelschuhe und Verbinder,
- die Dornpressung (unten halbrund geöffnet, oben mittig ein Dorn) für das Anbringen von schützenden Aderendhülsen,
- die Trapezpressung und Vierkantpressung für Aderendhülsen mit entsprechender Form,
- die Ovalpressung für isolierte Kabelschuhe und Oval-Crimp,
- die Kerbpressung für die Nutzung von Kabelschuhen mit Steg,
- die Rollpressung fürs Crimpen,
- die Vierdornpressung; das Kabel wird durch vier Dorne geformt.
Der maximale Querschnitt
Der maximale Querschnitt der Presszangen besagt, bis zu welchen Querschnitten Kabel, Hülsen oder Kabelschuhe bearbeitet werden können. Für die manuelle Bearbeitung reichen die Durchschnitte oft zwischen 2,5 mm² bis 95 mm² . Für größere Werte greift man meistens auf die Unterstützung der Bewegung durch Hydraulik zurück.
Die Betätigung
Als Handwerkzeug findet man die Presszange fast ausschließlich mit mechanischem Antrieb durch Muskelkraft. Benutzt man die Zange recht häufig, macht sich ein hydraulischer Antrieb meist recht schnell bezahlt. Man kann dann zwischen handhydraulischen Zangen, hydraulischen Pressköpfen, hydraulischen Pressköpfen mit Aggregat, sowie elektrohydraulischen bzw. akkuhydraulischen Antrieben wählen. Eine Elektroversorgung kann dabei wegen einer erforderlichen Verbindung zum Strom in kabelabhängig oder wegen der Nutzung eines Akkus als kabelunabhängig bzw. mobil eingestuft werden. Mobile Werkzeuge sind gut geeignet für den Einsatz an Baustellen ohne Stromversorgung.