Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00187274 Lightning-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00187274 Lightning-Kabel 3 m Schwarz
Hama 00187274 Lightning-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92920188
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00187274
EAN/GTIN:
     4047443472229
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
  • Extralanges Kabel für mehr Unabhängigkeit und Flexibilität, ideal für große Abstände zur Stromquelle - Speziell optimierte Innenleiter eignen sich besonders gut zum Laden von Smartphones und Tablets - Robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar - Der USB-C-Anschluss sowie der neue Lightning-Konnektor ermöglichen die Schnellladefunktion des Apple iPhones mit einem Power-Delivery-Ladegerät (PD)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,25*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,16*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,45*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,91*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,57*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,83*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,53*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,60*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,98*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.