Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
USB Kabel 3.2 USB Typ C Stecker auf USB Typ C Stecker, Gen 2 , 3,0m USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2 Gen 2 (zuvor USB 3.1 Gen 2) um das doppelte. Ab sofort können Sie Daten mit...
Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-Ka...
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s...
USB 2.0 Kabel mit einem Typ A und einem Micro B Stecker USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro B USB Anschluss Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP...
Leistungsstark Langlebig Schnell Reversibel Stilvoll Flexibel Leistungsstark Erlebe die ultimative Kombination aus Beständigkeit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit mit dem 4smarts PremiumCord USB...
Laden oder synchronisieren Sie Ihre mobilen USB-Type-C-Geräte über größere Entfernungen Dieses USB-C-zu-USB-C-Kabel ermöglicht mithilfe des USB-C-Anschlusses Ihres Computers das Laden und Synchroni...
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen ...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - mini B (5pin),St/St, 3.0m, U...
USB 2.0 Kabel mit einem Typ-A Stecker und einem Micro-B Stecker zum Anschluss von Handys, Smartphones, MP3-Player oder Digitalkameras Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digita...
USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit einem Typ A und einem USB Mini Anschluss USB Kabel mit einem Typ A und einem USB Mini Anschluss Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s) Für Geräte mi...
USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ A VALUE USB 2.0 Kabel zum Verbinden von zwei USB-Geräten, z.B. zum Anschluss eines USB-Peripheriegerätes wie externe Festplatte, Dr...