Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Edelstahl
Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Edelstahl
Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Edelstahl
Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Edelstahl
Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Edelstahl
Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Edelstahl
Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Edelstahl
Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Edelstahl
Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Edelstahl
Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Edelstahl
Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Edelstahl
Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85997491
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CU-9000001-EU
EAN/GTIN:
     840006622628
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
25 mm
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
HDMI-Version
2.0
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
1
Line-in
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromversorgung
100 W
Leistungen
Produktfarbe
Edelstahl
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Hub-Schnittstellen
3.5mm, HDMI, RJ-45, Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Plug
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,61*
€ 431,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,28*
€ 423,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,85*
€ 409,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,01*
€ 398,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,01*
€ 373,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,37*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,21*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,96*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,25*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,39*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 140,98*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,88*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 329,61*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 35,37*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,42*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 138,11*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,31*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,63*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 109,08*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 104,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.