Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
ATEN Slim DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP-Sender
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-70274677
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KE9900ST-AX-G
EAN/GTIN:
4719264647567
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Der Slim DisplayPort KVM over IP-Extender (KE9900ST) ist ein kompakter, wirtschaftlicher und hochleistungsfähiger IP-basierter Sender, der mit jedem Empfänger der KE-Serie* gekoppelt werden kann und dann eine kostengünstige Lösung ist, die den Budgetrahmen nicht sprengt. Die Extender der KE-Serie* ermöglichen, von einer Remote-USB-Konsole aus über ein Intranet auf ein Computersystem zuzugreifen. Somit können Benutzer Computer in einer sicheren und temperaturkontrollierten Umgebung lokalisieren, die von den Workstations der Benutzer isoliert ist.
1 x KE900ST Slim DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP-Sender
1 x 2L-7D02DP-1 DisplayPort-Kabel (2m/6,56ft)
1 x LIN6-04U1-V1BG USB 2.0 Typ-A- auf Typ-B-Kabel (1,8m/6ft)
1 x 0AD6-1005-26EG Netzteil
1 x Montageset
1 x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1240 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5, 12 - 48 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
6.97 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Anzahl der Display unterstützt
1
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Farbtiefe
24 Bit
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
1040 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
182 mm
Tiefe des Senders
117.5 mm
Höhe des Senders
28.7 mm
Gewicht Transmitter
650 g
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
KVM-Extender
Weitere Suchbegriffe:
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 542,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,60*
€ 645,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,25*
€ 642,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,19*
€ 632,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,58*
€ 620,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,94*
€ 577,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 16-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
Aten
CS19216-AT-G
€ 1.087,80*
Zubehör
ATEN 16-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS17916-AT-G
€ 493,41*
Zubehör
ATEN 3 m DisplayPort rev.1.4 Kabel
Aten
2L-7D03DP-1
€ 14,56*
Zubehör
ATEN 4,6 m DisplayPort Rev.1.2 Kabel
Aten
2L-7D04DP
€ 20,62*
Zubehör
ATEN 8-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
Aten
CS19208-AT-G
€ 745,05*
Zubehör
ATEN 8-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS1798-AT-G
€ 257,69*
Zubehör
ATEN CM1164 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CM1164
€ 1.862,98*
Zubehör
ATEN KE8950R-AX-E KVM-Extender Receiver
Aten
KE8950R-AX-E
€ 1.376,04*
Zubehör
ATEN KE8950T-AX-E KVM-Extender Transmitter
Aten
KE8950T-AX-E
€ 1.496,63*
Zubehör
ATEN KE8952R-AX-G KVM-Extender Receiver
Aten
KE8952R-AX-G
€ 1.601,02*
Zubehör
ATEN KE8952T-AX-G KVM-Extender Transmitter
Aten
KE8952T-AX-G
€ 1.581,84*
Zubehör
ATEN KE9950R KVM-Extender Receiver
Aten
KE9950R
€ 1.602,15*
Zubehör
ATEN KE9950T KVM-Extender Transmitter
Aten
KE9950T
€ 1.594,21*
Zubehör
ATEN KE9952R KVM-Extender Receiver
Aten
KE9952R
€ 1.671,29*
Zubehör
ATEN KE9952T KVM-Extender Transmitter
Aten
KE9952T
€ 1.686,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.