Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KE9952T KVM-Extender Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KE9952T KVM-Extender Transmitter
ATEN KE9952T KVM-Extender Transmitter
ATEN KE9952T KVM-Extender Transmitter
ATEN KE9952T KVM-Extender Transmitter
ATEN KE9952T KVM-Extender Transmitter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72580784
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE9952T
EAN/GTIN:
     672792010477
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
48 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
11.88 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Anzahl der Display unterstützt
1
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Farbtiefe
36 Bit
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
215 mm
Tiefe des Senders
162.9 mm
Höhe des Senders
41.8 mm
Gewicht Transmitter
1150 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.703,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.862,66*
€ 2.216,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.835,47*
€ 2.184,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,25*
€ 2.118,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.742,10*
€ 2.073,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,80*
€ 2.027,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.194,42*
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
ab € 910,77*
Zubehör
Aten
2A-137G
ab € 79,86*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.533,84*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,29*
Zubehör
Aten
KE9950-AX-G
ab € 2.178,61*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.659,44*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.912,10*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 704,56*
Zubehör
Aten
CS1798-AT-G
ab € 462,36*
Zubehör
Aten
CCKM
ab € 1.128,04*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.359,31*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.197,55*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.195,99*
Zubehör
Aten
ES0152-AX-G
ab € 1.105,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.