Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewlite Schienensystem - Schreibtisch 702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewlite Schienensystem - Schreibtisch 702
Dataflex Viewlite Schienensystem - Schreibtisch 702
Dataflex Viewlite Schienensystem - Schreibtisch 702
Dataflex Viewlite Schienensystem - Schreibtisch 702
Dataflex Viewlite Schienensystem - Schreibtisch 702
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23330931
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.702
EAN/GTIN:
     805410587024
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Da das Schienensystem an der Vorderseite befestigt ist, lässt sich der Abstand zwischen den Säulen einstellen. Dadurch kann es überall auf einem Schreibtisch montiert werden, entweder mit einer Tischklemme oder einer Durchtischbefestigung. Kabel werden einfach im Kabelkanal des Schienensystems verborgen, wodurch ein ordentlicher, professioneller Eindruck entsteht. - Schienensystem mit Schienenlänge 1200 mm - Geliefert mit Tischklemmenbefestigung und Durchtischbefestigung - Kabel verlaufen ordentlich im Kabelkanal des Schienensystems - Geeignet für eine Schreibtischdicke von 5 bis 40 (Klemme) oder 50 mm (Durchtisch) - Säulenhöhe 450 mm - Säulendurchmesser 40 mm
Weitere Informationen:
Montage
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
50 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
555 mm
Verpackungsbreite
1300 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
7100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
58.770
ab € 45,42*
Zubehör
Dataflex
58.402
ab € 64,34*
Zubehör
Dataflex
58.422
ab € 92,19*
Zubehör
Dataflex
58.123
ab € 122,43*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 210,93*
Zubehör
Dataflex
58.760
ab € 54,03*
Zubehör
Dataflex
58.512
ab € 109,75*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 149,29*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 150,51*
Zubehör
Dataflex
58.750
ab € 73,61*
Zubehör
Dataflex
52.622
ab € 289,88*
Zubehör
Dataflex
52.652
ab € 71,91*
Zubehör
Dataflex
52.662
ab € 93,01*
Zubehör
Dataflex
52.672
ab € 112,07*
Zubehör
Dataflex
52.682
ab € 177,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.