Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic VERTEX PX-1000 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic VERTEX PX-1000 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1000 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1000 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1000 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1000 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1000 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1000 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109198263
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     VERTEX PX-1000
EAN/GTIN:
     4711173877752
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
SATA-Netzkabellänge
470,550,570,700,760,860,950 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
470,690 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)
1
PCI Express Netzkabellänge
750 mm
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
13 - 6.5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
125 W
Kombinierter Strom (+12V)
996 W
Kombinierter Strom (+5V)
125 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
83 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unter Strom
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
ATX-Version
3.0
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, REACH, RoHS, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 66,68*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,94*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 125,88*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,15*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 185,68*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 274,92*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 355,07*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 322,66*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 318,73*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 472,35*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 473,61*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 565,73*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 557,91*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,26*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.