Das be quiet! System Power 9 500W CM bietet den für be quiet! bekannten zuverlässigen und leisen Betrieb und ist perfekt geeignet für den preisbewussten PC-Bau. SEHR LEISER BETRIEB Das System Power...
Das M3-ATX ist ein intelligentes KFZ ATX Netzteil. Entworfen, um Leistung bereitzustellen und um den EIN/AUS Schalter eines Mainboards zu kontrollieren (zündungsabhängig), ist das M3-ATX ein Breite...
Das M3-ATX-HV ist ein intelligentes KFZ ATX Netzteil. Entworfen, um Leistung bereitzustellen und um den EIN/AUS Schalter eines Mainboards zu kontrollieren (zündungsabhängig), ist das M3-ATX-HV ein ...
Das SL-500 PLUS bietet seinem Anwender eine hohe Effizienz von mindestens 82% und schont somit Umwelt und Geldbeutel. Mit vier S-ATA- und drei Molex-Stromanschlüssen, PCIe 6+2pin-, 4+4Pin- und 20+4...
Das PicoPSU-150-XT ATX-Netzteil ist mit PicoPSU-120 vergleichbar, kann jedoch 30 W mehr Leistung bereitstellen und ist in der Lage, CPUs mit einer TDP von bis zu 65W zu betreiben. - 150 Watt - Maße...
Das PicoPSU-150-XT ATX-Netzteil ist mit PicoPSU-120 vergleichbar, kann jedoch 30 W mehr Leistung bereitstellen und ist in der Lage, CPUs mit einer TDP von bis zu 65W zu betreiben. - 160 Watt - Maße...
Mit der Performance X Modellreihe baut Xilence sein erfolgreiches Netzteilportfolio weiter aus. Nach den ErP2014 konformen Einstiegsmodellen und der erfolgreichen Performance A+ Serie folgt nun der...