Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic VERTEX GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic VERTEX GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX GX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103447989
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     VERTEX GX-850
EAN/GTIN:
     4711173877707
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
4
SATA-Netzkabellänge
950 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
690 mm
CPU P4 Verbinder (4-pin)
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
11 - 5.5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
125 W
Kombinierter Strom (+12V)
840 W
Kombinierter Strom (+5V)
125 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA
Kabelbinder enthalten
Ja
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Zertifizierung
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE, Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 66,68*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,86*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,22*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 164,11*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 153,32*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 273,46*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 353,99*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 380,28*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 321,15*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 318,52*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 474,75*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 473,48*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 534,14*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 565,91*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 544,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.