Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRLS4030 Transistor 200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IRLS4030 Transistor 200 V
Infineon IRLS4030 Transistor 200 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086835
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLS4030TRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
200 V
Leistung
370 W
Widerstand
0.125 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPB017N10N5LFATMA1
ab € 4,67*
Ähnlich
Infineon
IPB025N10N3GATMA1
ab € 2,89*
Ähnlich
Infineon
IPB180N10S402ATMA1
ab € 2,97*
Ähnlich
Infineon
IRFS4010TRLPBF
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.