Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPB180N10S4-02 Transistor 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPB180N10S4-02 Transistor 100 V
Infineon IPB180N10S4-02 Transistor 100 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085338
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPB180N10S402ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
100 V
Leistung
300 W
Widerstand
0.0025 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPB017N10N5LFATMA1
ab € 4,67*
Ähnlich
Infineon
IPB025N10N3GATMA1
ab € 2,89*
Ähnlich
Infineon
IRLS4030TRLPBF
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.