Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPB017N10N5LF Transistor 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPB017N10N5LF Transistor 100 V
Infineon IPB017N10N5LF Transistor 100 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79084656
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPB017N10N5LFATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
100 V
Leistung
313 W
Widerstand
0.0017 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: mosfet d2pak
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPB025N10N3GATMA1
ab € 2,89*
Ähnlich
Infineon
IPB180N10S402ATMA1
ab € 2,97*
Ähnlich
Infineon
IRLS4030TRLPBF
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.