Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 900102149 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel 900102149 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Konftel 900102149 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Konftel 900102149 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Konftel 900102149 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62352443
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     900102149
EAN/GTIN:
     7394001021410
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
USB Hub
Videokonferenz Infrastruktur
videokonferenz infrastruktur
Konftel OCC Hub Der Konftel OCC Hub bildet das Zentrum bei den Konftel-Paketlösungen für Videokonferenzen in jeder Art von Konferenzraum. Er unterstützt Konftel One Cable Connection (OCC), sodass sich die Konferenzkamera sowie Freisprech- und HDMI-Geräte über ein einziges USB-Kabel mit der Collaboration-Software auf dem Laptop verbinden lassen.
Weitere Informationen:
Design
Kabelfarbe
Orange
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
3
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
980 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
365 g
Merkmale
Maximale Auflösung (HDMI)
2048 x 1152 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
5 m
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, RED: 2014/53/EU, Radio Equipment Regulations 2017 2014/30/EU, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU Annex II, Electronic Equipment Regulations 2012, REACH: EC 1907/2006
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-20 - 70 °F
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101089
ab € 145,24*
Zubehör
Konftel
910101088
ab € 920,25*
Zubehör
Konftel
951201071
ab € 232,63*
Zubehör
Konftel
951201082
ab € 508,83*
Zubehör
Konftel
951201089
ab € 662,43*
Zubehör
Konftel
951201081
ab € 360,52*
Zubehör
Konftel
951401082
ab € 671,77*
Zubehör
Konftel
951401089
ab € 435,72*
Zubehör
Konftel
931101001
ab € 47,08*
Zubehör
Konftel
931201001
ab € 93,84*
Zubehör
Konftel
931401002
ab € 558,79*
Zubehör
Konftel
910101081
ab € 84,43*
Zubehör
Konftel
951101081
ab € 39,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.