Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel C2070 Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel C2070 Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C2070 Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92477013
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     951201089
EAN/GTIN:
     7394001011473
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
Micro-USB B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Zertifikate
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Videoformate
H.264, MJPG, YUY2
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps
Lieferumfang
Kamerasteuerung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
AC-Netzadapter
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Audio
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4 m
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Mikrofon
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Lautsprecherabmessungen (BxTxH)
280 x 250 x 53 mm
Lautsprechergewicht
700 g
Abmessungen Kamera (BxTxH)
194 x 34 x 42 mm
Kameragewicht
340 g
Gewicht
2070 g
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
3040 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Kamera
Digitaler Zoom
8 x
Blickwinkel (FOV)
123 °
Diagonales Blickfeld
123 °
Fokuseinstellung
Auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,70*
€ 934,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,50*
€ 931,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,36*
€ 898,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,24*
€ 868,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,87*
€ 845,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102149
ab € 144,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.